日平機器
エアーソー替刃(32山) 10枚入り
仕様
ホルダー部ワイドタイプ
トラスコ品番
783-9235
材質
バイメタルハイス
厚さ(mm)
0.8
全長(mm)
91
色
ブラック
質量(g)
40
山数
32
適合材
高張力超鋼板
有効刃長(mm)
76
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60950137
KS-35B-32
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください