曜日別特売

MAX ガスネイラ用C金具

MAX ガスネイラ用C金具 - MAX(マックス)[事務用品・工具]

マックスガスネイラ専用軽量物吊下げ用C金具です
機械にセットして上向きに打てます
打込後、全ネジボルト(3/8)をセットして折り曲げると吊下物をまっすぐに吊ることができます
マックスガスネイラシリーズ専用(GS-725C、GS-638CAシリーズ)

用途軽量フレキシブルダクト、小径スパイラルダクト、冷媒管等の軽量物を全ネジボルトで吊下げるためのC金具ですトラスコ品番485-4705材質鉄(亜鉛メッキ処理)幅(mm)36.5厚さ(mm)( 金具)t1.6全長(mm)41高さ(mm)14質量(g)13.6表面処理亜鉛メッキ高さH×幅W×長さL(mm)22×20×54内容量1ケース(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60950146GF-CS1-3/8
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする