ミタチ チップソー切断機

ミタチ チップソー切断機 サンコー(サンコーミタチ)

独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し、切断スピードと刃物の高寿命を実現しました。
H型鋼200×100を8秒で切断します。
砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます。
切断面が綺麗でバリ取りの後処理が不要です。
焼けが少ないため切断面が熱くありません。
切削液不要のドライタイプです。

用途一般鋼材:角パイプ・アングル・フラットバー・丸棒、構造用鋼材:H型鋼・I型鋼・チャンネル鋼、各種管材:ライニング管・鋼管・ガス管 電源(V)三相200 定格電流(A)15 電源コード(m)5.0(4芯キャブタイヤケーブル) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])800 トラスコ品番792-0857 セット内容自動開閉移動カバー装備、チップソー(BS-405N)、ブレ止めローラー、大型透明プロテクター 幅(mm)550 寸法(mm)【ピンホール】Φ65×Φ11×2 質量(kg)220 高さ(mm)1280 奥行(mm)840 角度(°)【可変】右90~30 外径(Φmm)405 消費電力(kW)3.7 電動機3.7kw×4P 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])800/960 バイス最大口幅(mm)205 適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)405×40 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60950234 MSC405A-50HZ
1,320,000
1,198,000
1,317,800 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 17,000 / 税込 18,700
沖縄地方 数量1につき 40,000 / 税込 44,000
離島 数量1につき 50,000 / 税込 55,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする