曜日別特売

オールアンカー専用電動油圧マシン アンカー打込機

オールアンカー専用電動油圧マシン アンカー打込機 - サンコーテクノオールアンカー専用電動油圧マシン アンカー打込機 - サンコーテクノ

オールアンカーの施工を安全・確実・快適に行えます。
狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。
打ち損じがなく、取付部位の破損やねじ部の損傷を防止します。
360°回転ヘッドでコーナー部分や空間の狭い箇所への施工に最適です。

用途オールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ施工用仕様【施工時間】約3秒(オールアンカーC-2013、コンクリート強度Fc=30N/m[[M2]])、【使用不可アンカー】(S)C-645・(S)C-840・(S)C-850・C-1619・(S)C-2023・C-850D・316SC-645・316SC-850トラスコ品番772-4641セット内容プッシュナット(PN-M16)、スパナ、6mm六角レンチ、油圧オイル、プラスチック収納ケース材質本体:スチール、カバー部:プラスチック質量(kg)4電流(A)10.5電源100V(50/60Hz)適合範囲M8~M20コード長さ(m)3適合アンカーオールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ内容量1台
注意
※本機で使用できるコンクリート強度は、Fc=30N/m2までとなっております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60950322SD-365R
149,000
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする