曜日別特売

トルクアダプター

トルクアダプター - ベッセルトルクアダプター - ベッセルトルクアダプター - ベッセルトルクアダプター - ベッセルトルクアダプター - ベッセル

電動ドライバーのトルクチェックを行う際に使用するデジタルトルクメータ(VTMシリーズ)用「コイルばね圧縮方式の測定ジョイント」です。

材質幅(mm)20奥行(mm)20内容量1個
注意
※約2500回使用で交換してください。
※六角部の消耗や測定値が安定しないなど異常がある場合も交換してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合品番
高さ(mm)
使用範囲(N・m)
寸法(mm)
適合
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60950462VJ-10VTM-10500.3~1.0【ビット嵌合部】六角対込5【トルクメーター】VTM-1050
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
60950478VJ-10KVTM-100530.3~1.0【ビット嵌合部】六角対込6【トルクメーター】VTM-10060
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
60950487VJ-3VTM-8、VTM-10380.25以下【ビット嵌合部】六角対込5【トルクメーター】VTM-8、VTM-1040
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
60950496VJ-50VTM-100500.5~5.0【ビット嵌合部】六角対込6【トルクメーター】VTM-1070
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする