曜日別特売

トルクメーター

トルクメーター - ベッセルトルクメーター - ベッセルトルクメーター - ベッセルトルクメーター - ベッセルトルクメーター - ベッセル

電動ドライバーのトルクチェックや管理に最適です。
2種類の測定モード(ピークホールド/ピークダウンホールド)で、戻しトルク測定に用いるトルクドライバーの精度チェックも可能です。(差込角9.5sq.(3/8))
複数回の測定で、最大・最小・平均値が取れます。
軽量コンパクトな充電式で工場での持ち運び測定に便利です。
測定データは800件まで本体に保存できます。(自動・手動切替可)。また、USBケーブルでパソコンに取り込み管理することもできます。(管理用フォーマットはベッセルホームページよりダウンロードできます。)
オートパワーオフ機能付きで節電になります。(最大12時間使用可能)

用途電動ドライバー、トルクレンチ、トルクドライバーの、トルクチェックやトルク管理にセット内容付属品:トルクアダプターNo.VJ-3、No.VJ-10、測定用ビットNo.D73H5×50No.D76H5×50No.B34H5×50No.A16H5×50、ACアダプター(入力AC100~240V、50/60Hz、0.3A出力DC12V、0.5A)、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、取扱説明書寸法(mm)【ソケット嵌合部】20×20/9.5×9.5質量(kg)1差込角(mm)9.5(3/8)電源ニカド電池6Vセル(700mAh)適合規格CE、RoHS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×55×125精度(%)【VTM-8】±0.5(リーディング※199digit以下は±3digit)、【VTM-10/100】±0.5(リーディング※199digit以下は±1digit)連続使用時間(時間)約12データ出力アスキーフォーマット(ボーレート19200bps)データメモリ測定値800データ使用温湿度範囲温度19℃~29℃/湿度48~63%RH(結露のないこと)オートパワーオフ10分間放置後電源OFF充電時間(時間)約3バッテリー寿命300回以上充電(ただし使用状態により異なります)内容量1台
注意
※受注生産品で、ご注文後のキャンセル、返品不可の商品です。
※インパクト式の動力工具は測定できません。
※校正証明書の更新は別料金で申し受けます。
※データ取り込み用のUSBケーブルは付属しておりません。USBケーブルAtoBタイプ(両端オス)を別途ご購入ください。
※安全にご使用いただくために必ず取扱説明書をお読みください。
※適応品番は目安です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60950505VTM-10798-5461VE-1500(EPA)、VE-2000(EPA)
156,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
60950514VTM-100818-3315VE-4000(P、AC、EPA)、VE-4500(P、AC、EPA)、VE-5000(P)、VE-6000(P)
156,000
149,800
164,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
60950523VTM-8818-3316VE-1500(EPA)、VE-2000(EPA)
156,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする