高周波インバータ電源

高周波インバータ電源 - 日本電産テクノモータ高周波インバータ電源 - 日本電産テクノモータ

インバーター1台でグラインダー2台同時使用が可能になりました。
ソフトスタート機能付です。
瞬時ストップ(ブレーキ)機能付です。

入力周波数(Hz)
50Hz
60Hz
入力側電圧3相交流200~240V質量(kg)12出力電圧(V)3相交流200~240V出力周波数(Hz)400Hzインバータ方式正弦波近似PWM方式許容電圧変動±10%以下冷却方式冷却ファン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×180×222制御方式正弦波PWM方式内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源設備容量(kVA)
適合
出力容量
出力側電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60950557HFI-064B9.0kVA適合グラインダ:GH-10B、GH-13B、SGHP-18A、SGHP-18AB、(専用アダプタ使用の場合HHG-4、HDG-10B、HDG-13B、HDG-18P適合)3.1kVA
(2系統)
三相交流200~240V(400Hz)3.1kVAX2系統
262,000
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
60950566HFI-088B10kVA適合グラインダ:HDGS-180AB、GH-10B、GH-13B、SGHP-18A、SGHP-18AB、HDGT-18PS、HDGT-18PSLED(専用アダプタ使用の場合HHG-4、HDG-10B、HDG-13B、HDGS-180A、HDG-18P、HDGT-18P、適合)4.2kVA
(2系統)
三相交流200~240V(400Hz)4.2kVAX2系統
350,000
329,800
362,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする