曜日別特売

アングルドリルアタッチメント60度左オフセット1/4

アングルドリルアタッチメント60度左オフセット1/4 - ATIアングルドリルアタッチメント60度左オフセット1/4 - ATIアングルドリルアタッチメント60度左オフセット1/4 - ATI

精密ギアドライブで最小限のバックラッシュとフリクションを実現しました。
ハウジングはスチールをマシニング加工しました。

用途航空機のMRO用仕様ボールベアリング付高品質ギアドライブトラスコ品番490-2769シャンク径1/4-28適合ドリル(inch)1/4寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)3-15/16×15/16×5-1/16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60950627ATI313RB
142,226
87,980
96,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする