BLACK&DECKER
2in1ガーデンヘッド
(1件のレビュー)
トラスコ品番
770-4534
セット内容
芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード
質量(kg)
0.6
最大切断能力(mm)
8
ブレード幅(mm)
100
ブレードサイズ(mm)
150
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60950697
GEH183N-JP
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください