NSK(ナカニシ)
ペーパーマンドレール 10本入
研磨布紙やポリッシングフィルムなどを挟んで使用します。
軸径(Φmm)
3
質量(g)
78
寸法(幅W×長さL)(mm)
【挟み部】0.5×15
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60950977
37113
476-4919
50
¥
9,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
60950986
37114
476-4927
75
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください