盛光
刀刃
材質
S50C
幅(mm)
70
厚さ(mm)
2
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60951178
BKKA-0360
777-1941
360
510
¥
2,700
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
60951187
BKKA-0450
777-1959
450
650
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください