浅野木工所
(朴材)ノンコ
(1件のレビュー)
材質
刃:鋼材、柄:木(朴材)
刃幅(mm)
70
爪長さ(mm)
8×10角
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
柄長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60951196
19012
818-9679
95
105
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
60951205
19014
818-9680
100
120
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください