浅野木工所
(本樫)タカノ爪300mm
トラスコ品番
818-9685
材質
刃:鋼材、柄:木(本樫)
質量(g)
150
刃幅(mm)
52
柄長さ(mm)
300
爪長さ(mm)
9×6.5角
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60951214
19130
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください