浅野木工所
(本樫)長桂荷鉤
材質
刃:鋼材、柄:木(本樫)
刃幅(mm)
55
爪長さ(mm)
8×10角
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
柄長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60951248
19118
818-9683
210
390
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60951232
19112
818-9682
180
300
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください