パワースケーラー用ニードル

パワースケーラー用ニードル - ベッセルパワースケーラー用ニードル - ベッセル
材質本体:鉄
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
適合機種
全長(mm)
質量(g)
針長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60951266HPSN-2151セット(100本)795-5677GT-HPS160150450150
6,370
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
60951275HPSN-3181セット(50本)792-0211GT-HPS200180548180
3,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする