緊急時用飲料水精製装置シグナス10 予備フィルターセット
安全で良質な飲料水をすばやく造ります。
除菌された飲料水が得られます。
ろ過された水が出る限り、安全でおいしい水が得られます。
簡単な操作で、誰でも使用できます。
軽量、コンパクト設計で、移動もスムーズです。
緊急時に対応できる、エンジン式ポンプです。
用途大規模災害により断水となった場合や、何かの事情で上水道が機能しない場合の緊急時に、飲料水を供給します
トラスコ品番787-4774
適合機種CYGNUS-10
セット内容1次フィルター×2本、2次フィルター×1本、3次フィルター×1本
材質1次フィルター:PP、2次フィルター:カーボン他、3次フィルター:カーボン他
質量(kg)2
内容量1セット
注意
※訓練やメンテナンスに備え、1セットご用意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |