曜日別特売

緊急時用飲料水精製装置シグナス35 予備フィルターセット

緊急時用飲料水精製装置シグナス35 予備フィルターセット - アイオン緊急時用飲料水精製装置シグナス35 予備フィルターセット - アイオン緊急時用飲料水精製装置シグナス35 予備フィルターセット - アイオン緊急時用飲料水精製装置シグナス35 予備フィルターセット - アイオン緊急時用飲料水精製装置シグナス35 予備フィルターセット - アイオン

安全で良質な飲料水をすばやく造ります。
除菌された飲料水が得られます。
ろ過された水が出る限り、安全でおいしい水が得られます。
簡単な操作で、誰でも使用できます。
軽量、コンパクト設計で、移動もスムーズです。
緊急時に対応できる、エンジン式ポンプです。

用途大規模災害により断水となった場合や、何かの事情で上水道が機能しない場合の緊急時に、飲料水を供給しますトラスコ品番787-4782適合機種CYGNUS-35セット内容1次フィルター×4本、2次フィルター×2本、3次フィルター×1セット材質1次フィルター:PP、2次フィルター:カーボン他、3次フィルター:カーボン他質量(kg)10内容量1セット
注意
※訓練やメンテナンスに備え、1セットご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60951388CYGNUS-35-3511
340,000
339,800
373,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする