ベッセル
クイックキャッチャー
(1件のレビュー)
用途
建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に
材質
本体:アルミ
仕様
ビット軸対辺6.35mm
軸径(Φmm)
(対辺)6.35
幅(mm)
Φ20
高さ(mm)
41(本体部分のみ)
質量(g)
(取付け工具最大)500まで
奥行(mm)
Φ20
耐荷重(kg)
0.5
注意
※市販のキーアダプターは使用できません。
※ビットを奥まで差し込み、抜けないことを確認してからご使用ください。
※着脱時にはビットをしっかりと持ち、不意の落下を防いでください。
※ドリルなどの鋭利な工具は危険ですので、取り付けないでください。
※衝撃によりスリーブが上がり、ビットが抜け落ちる場合がありますので高所での使用にはご注意ください。
※使用前に破損がないか確認してから使用してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60951397
QB-10B
1本
ブルー
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
60951406
QB-10R
1個
レッド
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
60951415
QB-10Y
1個
イエロー
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください