クイックキャッチャー用キーアダプター QB‐AD

クイックキャッチャー用キーアダプター QB‐AD - ベッセル

クイックキャッチャーに取りつけて鍵や小物を腰回りで携帯して持ち運びできます。
先端がこじあけ用にマイナス刃先になっており、塗料缶のフタあけに便利です。

材質本体:鉄、リング:鉄トラスコ品番792-1403長さ(mm)40全長(mm)58質量(g)(取付最大)150差込角(mm)6.35内容量1個
注意
※ベッセル クイックキャッチャー(QBシリーズ)専用です。他の製品には取り付けて使用しないでください。
※キーアダプターでネジの本締めはできません。
※キーアダプターを奥まで差し込み、抜けないことを確認してからご使用ください。
※衝撃によりスリーブが上がりキーアダプターが抜け落ちる場合がありますので、高所での使用にはご注意ください。
※鍵および貴重品の紛失・盗難等につきましてはメーカーでは責任を負い兼ねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60951442QB-AD
オープン
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする