工具差し J型 ステンレス

工具差し J型 ステンレス - 角利(角利産業)工具差し J型 ステンレス - 角利(角利産業)

360度回転するので動きを妨げず作業の邪魔になりません。
ラチェット差しです。
ベルト幅50~60mmに対応しています。

材質ステンレス仕様取付作業工具トラスコ品番784-8528幅(mm)40高さ(mm)180質量(g)150奥行(mm)100適合ベルト幅(mm)60まで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6095147640402
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする