ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ マイリトルガーデン 背抜きロング
油にも強いニトリルゴムを使用し、摩耗にも優れています。
背抜きタイプなので通気性に優れムレにくいです。
手のひらに発泡させたゴムを使用し、高いグリップ性能を実現しています。
用途
園芸・農作業、建築・土木作業
機能
耐油性、耐摩耗性、通気性、グリップ力
ゲージ数
13
材質(すべり止め)
合成ゴム(ニトリルゴム)
材質
ナイロン
厚さ(mm)
1
入数(双)
1
内容量
1双
注意
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
ゲージ数
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60951537
6619
S
30
6.9
17
13
ナイロン
たんぽぽ
1
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
60951528
6620
M
32
7.5
18
13
ナイロン
たんぽぽ
1
オープン
取扱い終了
返品不可
60951546
6622
M
32
7.5
18
13
ナイロン
つたつむり
1
オープン
取扱い終了
返品不可
60951555
6621
S
30
6.9
17
13
ナイロン
つたつむり
1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください