曜日別特売

ピタハンド10双組

ピタハンド10双組 - おたふく手袋ピタハンド10双組 - おたふく手袋ピタハンド10双組 - おたふく手袋ピタハンド10双組 - おたふく手袋ピタハンド10双組 - おたふく手袋
(1件のレビュー)

薄く柔軟性の高い発泡性ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングした背抜き手袋です。
フィット感があり薄く柔らかで、指先を使う細かい作業に向いています。

用途精密機械工業、梱包作業厚さ(mm)0.7内容量1セット(10双)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60951564216-LL23.07.818.6手袋:ナイロン100%、すべり止め部:ポリウレタン樹脂ホワイトポリウレタン樹脂10
2,480
1,898
2,088(税込)
当日出荷
60951573216-LLLL24.08.119.0手袋:ナイロン100%、すべり止め部:ポリウレタン樹脂ホワイトポリウレタン樹脂10
2,480
1,898
2,088(税込)
当日出荷
60951582216-MM22.07.517.0手袋:ナイロン100%、すべり止め部:ポリウレタン樹脂ホワイトポリウレタン樹脂10
2,480
1,898
2,088(税込)
当日出荷
60951598216-SS21.06.516.4手袋:ナイロン100%、すべり止め部:ポリウレタン樹脂ホワイトポリウレタン樹脂10
2,480
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

いつもお使いの作業手袋が、まとめて買うと更にお得。作業手袋 ポリエステル 手のひらコーティング 1箱480双入り 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-08
用途: 自転車部品の梱包
その他業種

手に、フィットして作業しやすい
とても、いい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする