勝星産業
凸凹フィットライナー
手のひらをポリウレタンコーティング、さらに凸凹編みによりすべり止め効果を発揮します。
用途
検査作業・梱包作業
厚さ(mm)
1.5
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60951607
D-330-L
L
22.0
7.5
17.0
手袋部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン
ホワイト/ブルー
ポリウレタン
1
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
60951616
D-330-M
M
21.0
7.0
16.5
手袋部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン
ホワイト/ブルー
ポリウレタン
1
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
60951625
D-330-S
S
19.5
6.5
16.0
手袋部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン
ホワイト/ブルー
ポリウレタン
1
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください