曜日別特売

サラヤエンボス手袋PE青200枚入

サラヤエンボス手袋PE青200枚入 - SARAYA(サラヤ)
(2件のレビュー)

コストパフォーマンスに優れたエンボスタイプの手袋です。

ブルー全長(cm)28.5材質手袋:ポリエチレン(PE)仕様片エンボス加工厚さ(mm)0.02入数(枚)200規格食品衛生法適合品粉有無粉なしエンボス加工片エンボス
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
トラスコ品番
質量(g)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31246025510921箱(200枚)XS489-83033047.526
オープン
359
395(税込)
当日出荷
31246034510931箱(200枚)S489-83113148.127
オープン
359
395(税込)
当日出荷
31246050510941箱(200枚)M489-83203248.529
オープン
359
395(税込)
当日出荷
31246059510951箱(200枚)L489-83383348.931
オープン
359
395(税込)
当日出荷
60951634510951セット(200枚)L489-83383348.931.0
オープン
取扱い終了
60951643510941セット(200枚)M489-83203248.529.0
オープン
取扱い終了
60951652510931セット(200枚)S489-83113148.127.0
オープン
取扱い終了
60951668510921セット(200枚)XS489-83033047.526.0
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-23
用途: 厨房の盛付にて
飲食業

以前使用していたものから全てこちらの商品に変更しました。サイズも4種類あり女子から男子まで幅広く使用できるのが良いです。

対象商品 : 60951643
2019-02-17
用途: 給食大量調理作業
医療・福祉・介護関連業

安いのでどんどん新しい物に替えても、罪悪感がなく使用できる。安いので仕方ないが、少々破れやすいかんじがする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする