モリタ防災テック
蓄圧式粉末ABC消火器50型 車載式
レバー操作が軽く、扱いやすい蓄圧式です。
移動が可能な車載式です。
用途
適用火災:普通火災・油火災・電気火災
仕様
蓄圧式、リサイクルシール付
トラスコ品番
818-8784
質量(kg)
37.1
高さ(mm)
900
機能
ストップ機能
アズワン品番
64-9482-67
放射時間
約45秒
放射距離
5~9m
薬剤量(kg)
20.0
設計標準使用期限
10年
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60951826
EF50
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください