曜日別特売

バリウェイト

バリウェイト - 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)バリウェイト - 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)バリウェイト - 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)バリウェイト - 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
(2件のレビュー)

一つの注水口で注排水ができます。
単管にのせやすい形状です。
保管、運搬時には四つの突起で安定した積み重ねができます。
結束に便利なPPバンド用ベルトライン付です。

材質高密度ポリエチレングリーン間口(mm)355仕様(注水時)約10kg適合Φ48.6mm単管バリケード用高さ(mm)315奥行(mm)170
注意
※寒冷地では凍結による破損を防ぐため10kgラインを超えないようにしてください。
※破損する恐れがありますので衝撃を与えたり、落下させたりしないでください。
※火気に近づけないでください。(変形します。)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60951853BR10W1個0.9
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37119083-1式(5個)0.9(注水時:約10)
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37119083
2023-10-02
用途: 仮設固定
建設業・工事業

10kg程度でないと持ち運びに苦労しますのでちょうどいいです。

対象商品 : 60951853
2017-09-11
用途: A型看板の重石

価格的にも安く、取り扱いやすい形状で気に入っています。ただ、購入ページにもっと詳しい寸法が欲しかったです。結果オーライでしたが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする