ワコーパレット
マルチウエイト
コンクリートでの成形品です。
用途
大型テント用、道路分離帯用固定おもり
材質
コンクリート
仕様
吊りボルト(アイボルト)M20×50付、穴キャップ取り外し金具付
内容量
1台
注意
※コンクリート製のため、少々のカケが生じることがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60952027
WMW-1000
2000
800
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60952036
WMW-350
700
600
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60952045
WMW-500
800
600
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
25,000
~
/
税込
¥
27,500
~
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
~
/
税込
¥
33,000
~
沖縄地方
数量1につき
¥
60,000
~
/
税込
¥
66,000
~
離島
数量1につき
¥
75,000
~
/
税込
¥
82,500
~