ワコーパレット
マルチガードWMF
用途
フェンス、セキュリティ用ガードフェンス
間口(mm)
2000
仕様
柱2本、アタッチメント・ボルト・ナット付
セット内容
柱2本、アタッチメント、ボルトナット
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60952054
WMF-1000A-1
スチール、表面処理:亜鉛メッキ+流動浸漬塗装
800
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60952063
WMF-1000A-2
スチール、表面処理:亜鉛メッキ+流動浸漬塗装
900
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60952072
WMF-1000A-3
スチール、表面処理:亜鉛メッキ+流動浸漬塗装
1000
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60952088
WMF-1000A-4
スチール、表面処理:亜鉛メッキ+流動浸漬塗装
1200
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60952097
WMF-1000B-1
アルミニウム、表面処理:陽極酸化塗装
800
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60952106
WMF-1000B-2
アルミニウム、表面処理:陽極酸化塗装
1000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60952115
WMF-1000B-3
アルミニウム、表面処理:陽極酸化塗装
1200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
97,500
/
税込
¥
107,250
北海道地方
数量1につき
¥
97,500
/
税込
¥
107,250
沖縄地方
数量1につき
¥
150,000
/
税込
¥
165,000
離島
数量1につき
¥
200,000
/
税込
¥
220,000