ワコーパレット
マルチガードWMG
用途
設置のみで通常フェンスのような工事不要です。セキュリティ用ガード
材質
ウエイト:コンクリート、フェンス:スチール、パンチングメタル:アルミニウム
間口(mm)
2000
奥行(mm)
560
内容量
1台
注意
※マルチガード用ウェイトに取り付けできます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60952124
WMG-A1
1745
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60952133
WMG-A2
1845
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60952142
WMG-A3
1945
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60952158
WMG-A4
2145
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60952167
WMG-B1
1810
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60952176
WMG-B2
2010
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60952185
WMG-B3
2210
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
97,500
/
税込
¥
107,250
北海道地方
数量1につき
¥
97,500
/
税込
¥
107,250
沖縄地方
数量1につき
¥
150,000
/
税込
¥
165,000
離島
数量1につき
¥
200,000
/
税込
¥
220,000