丸和ケミカル
シリコンドライブ紳士用白粒
薄手(10ゲージ)で細かい作業に最適です。
用途
工場・運送業、農作業・小売店、一般作業
トラスコ品番
495-4971
厚さ(mm)
1.5
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(手首部)
ホワイト
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60952325
4020-W
L
22.5
8
19.5
ナイロン、導電糸
ホワイト
44
10
1
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください