曜日別特売

アルミット KR19SH RMA‐LFM48

アルミット KR19SH RMA‐LFM48 - 日本アルミットアルミット KR19SH RMA‐LFM48 - 日本アルミットアルミット KR19SH RMA‐LFM48 - 日本アルミットアルミット KR19SH RMA‐LFM48 - 日本アルミットアルミット KR19SH RMA‐LFM48 - 日本アルミットアルミット KR19SH RMA‐LFM48 - 日本アルミット

フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能です。

用途QFP、コネクタなど多ピン部品、基板修正に融点(℃)217~220仕様フラックス:MIL-RMA級材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60952368KR19SHRMA-LFM48-P3-0.5MM0.50.5
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60952377KR19SHRMA-LFM48-P3-0.65MM0.650.8
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
60952386KR19SHRMA-LFM48-P3-0.8MM0.80.8
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
60952395KR19SHRMA-LFM48-P3-1.0MM1.00.8
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
60952404KR19SHRMA-LFM48-P3-1.2MM1.20.8
オープン
39,980
43,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
60952413KR19SHRMA-LFM48-P3-1.6MM1.60.8
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする