曜日別特売

静電気除去ACパルス・クリーンバー

静電気除去ACパルス・クリーンバー - ベッセル静電気除去ACパルス・クリーンバー - ベッセル

超コンパクト設計に加え、より安定した除電を実現しました。
ショートタイプで、コンベア上や装置内部への設置に最適です。
高電圧異常アラーム付です。外部信号出力できます。
出力電圧、イオンバランスの調整ができます。
空気消費量を抑えながら除電性能を高めた新設計ノズルです。
電源用ターミナル、信号用ターミナルを片側に集約し、配線をしやすくしています。

用途電子部品、電子組立、樹脂成型、包装容器などの静電気破壊や帯電防止、塵埃付着防止にイオン発生方式パルスACコロナ放電式仕様パルス比:プラス側40~70%0.5%ごとに調整可能材質本体:難燃ABS樹脂、放電針:タングステン高さ(mm)90消費電力(W)7.8max使用範囲(mm)50~2000程度対応RoHS/CE使用温湿度範囲0~50℃、35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)エアー接続PT1/8ホース外径8mm×内径6mm警報出力高電圧異常オゾン発生量(ppm)0.05以下印加電圧(kV)8.0~12.5p-pまで10段階で設定可能供給エアクリーンドライエアーまたは窒素ガス(0.3MPa以下)入力電源(V)DC24±5%〔コネクタRJ45〕内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
イオンバランス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60952438C-40828-05730.8±30V(距離1000mm)
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
60952447C-60828-05741.1±30V( 距離1000mm)
オープン
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする