曜日別特売

耐電ゴム板

耐電ゴム板 - ヨツギ耐電ゴム板 - ヨツギ耐電ゴム板 - ヨツギ
(2件のレビュー)

電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。

用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として材質合成ゴム幅(mm)1000長さ(m)1使用電圧(V)7000以下内容量1枚
全6種類を絞り込む
厚さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60952508YS-230-23-216
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
60952526YS-231-01-013
オープン
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60952535YS-231-02-016
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
60952517YS-234-17-3110
31,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
60952544YS-234-17-4110
31,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
60952553YS-231-02-046
23,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60952517YS-234-17-3163437238YS-234-17-31YS-234-17-31 耐電ゴム板 ヨツギ 63437238耐電ゴム板ヨツギ1枚
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました
60952544YS-234-17-4163437247YS-234-17-41YS-234-17-41 耐電ゴム板 ヨツギ 63437247耐電ゴム板ヨツギ1枚
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました
60952553YS-231-02-0463437213YS-231-02-04YS-231-02-04 耐電ゴム板 ヨツギ 63437213耐電ゴム板ヨツギ1枚
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60952553
2023-06-05
用途: 高圧機器や高圧ケーブルの耐圧試験
サービス業

Lightより少し重いのが気になったが色が緑色が欲しかったので今回購入しました。
Lightの緑色を作ってほしいです。
黒色は一見、ホームセンターでも売っている普通のゴムマットに見えますので。

対象商品 : 60952526
2022-11-21
用途: 変電設備点検時
サービス業

なかなかちょうど良いのがなかったのですが、大きさや、重さも取扱やすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
1が参考にしています
2023-03-14

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする