APEX ファインベビースワッブ 100本入り

APEX ファインベビースワッブ 100本入り - HUBYAPEX ファインベビースワッブ 100本入り - HUBYAPEX ファインベビースワッブ 100本入り - HUBY

極細の削り軸に、綿を巻きつけ、極細でフラットな端面に仕上げています。
今まで清掃が難しかったΦ1.25mm程度の凹型の微細な箇所やフラットな面の清掃に適しております。

用途SC向け光コネクタファイバー、SC向け光コネクタアダプター、SC向け光コネクタ・アテネータートラスコ品番795-8986材質紙軸:パルプ、綿球:コットン質量(kg)0.02タイプ片綿球、紙軸内容量1セット(100本)
注意
※目との接触および皮膚との長時間の接触を避けてください
※工業用途に限定。医療用具や医療用ではありません
※工業用途以外に使用しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60952562SS-001SP
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工業用綿棒の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/844/
2022-08-25

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする