セイオン固定車輪

セイオン固定車輪 - カナツーセイオン固定車輪 - カナツー
(4件のレビュー)

ボディにナイロン樹脂を採用し、旋回部および車両回転部に特殊ラジアルボールベアリングを使用して、ローデシベルの静音化を図りました。

用途静音環境を求める現場に最適材質(車輪)ゴム仕様固定キャスター材質金具:樹脂、車輪:スーパーラバーゴム軸径(Φmm)10形状固定車車輪幅(mm)38偏芯E(mm)-自重(kg)0.8キャスタータイプ固定キャスター内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60953567RP-CW(S)-10010060115×8080×45144
4,900
3,298
3,628(税込)
当日出荷
60953576RP-CW(S)-130130100137×93100×56~56177
5,300
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60953576
2023-05-15
用途: 荷物を客先まで運ぶ時
卸売・小売業

静かで滑らかな回転は最高です。あとは耐久性がどうかという所ですね。

対象商品 : 60953576
2021-10-05
用途: 重量物を運ぶ時に。
サービス業

長年使用していた台車の車輪が壊れてしまったので交換したが純正品だけあって
バッチリでした。
一箇所しか壊れてなかったのですが2箇所交換して正解でした。
新品の時みたいにスムーズに動いています。

対象商品 : 60953576
2021-08-29
用途: 段ボールなどの商品の納品時に使う
赤帽福寿草運送運輸・通信業

元々ついていた車輪と比べて格段に静かなので百貨店などの開店後の納品では重宝しています。

対象商品 : 60953567
2019-03-28
用途: 荷物運搬
製造業

車輪は問題ないのですが、台車部分のネジ止めがプラスチックなので、錆がキツイとなめてしまい、交換出来ません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする