曜日別特売

セイオン自在車輪

セイオン自在車輪 - カナツーセイオン自在車輪 - カナツー
(2件のレビュー)

ボディにナイロン樹脂を採用し、旋回部および車両回転部に特殊ラジアルボールベアリングを使用して、ローデシベルの静音化を図りました。

用途静音環境を求める現場に最適材質(車輪)ゴム仕様自在キャスター材質金具:樹脂、車輪:スーパーラバーゴム軸径(Φmm)10形状自在車車輪幅(mm)38ストッパーなしキャスタータイプ自在キャスター内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60953585RP-CO(S)-1001006095×9571×71144
5,800
3,898
4,288(税込)
当日出荷
60953594RP-CO(S)-130130100108×10880×80177
6,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-30
用途: 台車を静かに運ぶため
株式会社 双葉

明細が細かく提示されていたので、交換部品として、自信をもって頼めました
どうしても交換部品は、合わなかったらどうしようと考えてしまうので、ぴったりでした

対象商品 : 60953585
2021-12-16
用途: 古くなった部品の交換
株式会社太田水産卸売・小売業

良い製品で助かっています
これからもより良い製品を作って欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする