曜日別特売

カッテガーゼ 8X10 20枚入り

カッテガーゼ 8X10 20枚入り - パシーマ

ガーゼに毛羽立ちにくく加工した脱脂綿を無添加で合体させました。
ハサミで切っても、ガーゼの糸がバラバラになりにくいです。
点眼後のふき取り、口腔内の清浄、体の清拭、皮膚の保護など様々な用途で使用できるガーゼです。
花粉症に、風邪に。お化粧に、ネイルケアに、褥創に、害になるものは一切ありません。
安心の日本製~パシーマは、すべて福岡県の工場でまごころ込めて生産されています。

寸法(cm)8×10トラスコ品番818-9707材質ガーゼ:綿100%、脱脂綿:綿100%質量(g)20幅(cm)8×10内容量1セット(20枚)
注意
※再使用禁止です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609536557623
300
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする