曜日別特売

カッテガーゼロール

カッテガーゼロール - パシーマ
(1件のレビュー)

ガーゼに毛羽立ちにくく加工した脱脂綿を無添加で合体させました。
ハサミで切っても、ガーゼの糸がバラバラになりにくいです。
任意にハサミで切っても、ガーゼの糸がバラバラになりにくいです。
安心の日本製~パシーマは、すべて福岡県の工場でまごころ込めて生産されています。

長さ(m)10仕様一般医療機器となります。トラスコ品番818-9708材質ガーゼ:綿100%、脱脂綿:綿100%質量(g)240幅(cm)18寸法(cm)18×1000内容量1巻
注意
※再使用禁止です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609536641628
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60953664
2018-05-23
用途: 膿が出る傷口の上にあてるガーゼを探してて購入。
サービス業

膿が出る傷口の保護のためサイズに合わせて切れるので丁度いいかなと思って購入しました。薄い脱脂綿の上に薄くガーゼ重ねてあります。直接傷口に使用はやめたほうがいいです。(脱脂綿の繊維がついてしまう為です。)普通のガーゼをのせてから使用したほうが良いと思います。ちょっとだけ切りにくいのが残念かな…。サイズは良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする