阪神素地
F-71 ナイロンウェーダー ラジアル底
耐油底と裏総メッシュで履き心地が良く、表面はコストパフォーマンスに優れた210デニール生地です。
用途
水産業、水中での軽作業
色
ベージュ
材質
胴部:ナイロン210デニール、靴部:耐油塩化ビニール(PVC)
セット内容
ウエストベルト、カップインソール
足幅
3E
内容量
1足
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ(cm)
股下(cm)
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60953822
F-71-L
481-7087
2.55
26
95
141
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
60953838
F-71-LL
481-7095
2.65
27
98
145
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
60953847
F-71-LLL
481-7109
2.75
28
101
149
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60953856
F-71-M
481-7117
2.45
25
92
137
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60953865
F-71-S
481-7125
2.35
24
89
133
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください