阪神素地
W-79 ナイロンウェーダー 先丸
軽くて動きやすい70デニール生地を使用しています。
発売以来30年のロングセール商品です。
用途
水産業、水中での軽作業
色
カーキ
材質
表面:ナイロン70デニール、靴部:塩化ビニール(PVC)・フェルト底
足幅
3E
内容量
1足
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ(cm)
股下(cm)
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60953978
W-79-24.0
481-7401
1.7
24
84
123
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60953987
W-79-25.0
481-7419
1.8
25
87
127
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60953996
W-79-26.0
481-7427
1.9
26
90
131
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60954005
W-79-27.0
481-7435
2
27
93
135
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60954014
W-79-28.0
481-7443
2.1
28
96
139
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください