W-88-K チェストハイウェーダー 先丸

W-88-K チェストハイウェーダー 先丸 - 阪神素地W-88-K チェストハイウェーダー 先丸 - 阪神素地W-88-K チェストハイウェーダー 先丸 - 阪神素地W-88-K チェストハイウェーダー 先丸 - 阪神素地W-88-K チェストハイウェーダー 先丸 - 阪神素地W-88-K チェストハイウェーダー 先丸 - 阪神素地W-88-K チェストハイウェーダー 先丸 - 阪神素地W-88-K チェストハイウェーダー 先丸 - 阪神素地
(1件のレビュー)

軽くて動きやすい70デニール生地を使用しています。
発売以来30年のロングセール商品です。

用途水産業、水中での軽作業カーキ材質表面:ナイロン70デニール、靴部:塩化ビニール(PVC)・フェルト底足幅3E内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ(cm)
股下(cm)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60954023W-88-K-23.0481-745122386133
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
60954032W-88-K-24.0481-74602.12489137
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
60954048W-88-K-25.0481-74782.22592141
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
60954057W-88-K-26.0481-74862.32695145
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
60954066W-88-K-27.0481-74942.42798149
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
60954075W-88-K-28.0481-75082.528101153
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
60954084W-88-K-29.0481-75162.629102155
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60954057
2020-07-10
用途: 魚の養殖池での浮き草・藻等の除去で使用している。
農・林・水産業

材質には満足しているが、足のサイズのみを確認して購入したため(股下のサイズの表示もあったが)思っていたより胸までのサイズが大きかった。足のサイズが同じでも股下寸法が数種類あればと良いなと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする