曜日別特売

PEコートエアラインスーツ

PEコートエアラインスーツ - アゼアスPEコートエアラインスーツ - アゼアスPEコートエアラインスーツ - アゼアス
(1件のレビュー)

軽量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応しております。
タイベック[[(R)]]に特殊ポリマーコーティングを施しております。
ほとんどの無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。

仕様袖口ゴム入り、PVCフェイスシールド、ブーティ付、エアーインレット付、排気口付、縫い目はバウンドシーム種別つなぎ材質タイベック[[(R)]](ポリエチレン)、ポリマー樹脂質量(g)375機能感染性物質防護内容量1着
注意
※ホース、カプラ、エアラインマスクは別売です。必ずエアラインマスクを併用してください。
※エアラインホース引き込み用の穴があいていますが服内部を陽圧に保つ構造にはなっていません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6095409355373-LL
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
6095410255373-LLLL
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
6095411855373-MM
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60954093
2022-12-08
用途: 塗装
有限会社冨永製作所

軽く着脱がしやすくてとてもいいです。
ただ前の窓が年数と共に見えづらくなってきます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする