曜日別特売

マストガードA-102

マストガードA-102 - アイテックス

不織布と透湿性のフィルムを併せた2層構造のSF生地です。
とても高いバリア性を持ちながらも、透湿度350以上となっており、作業中の熱気を放出します。
耐水度は1000mm以上です。
SF生地で出来たツナギ服です。

用途アスべスト作業、原子力施設保守点検作業、ガラス繊維など取扱作業、ペイントスプレーなど取扱作業、ダイオキシンなど取扱作業、機械メンテナンスなど種別つなぎ材質ポリプロピレン、透湿性PEフィルム質量(g)230タイプ使い捨てタイプ規格JIS規格機能耐水性、スプレー防護JIS規格JIS T 8115タイプ5・6適合品内容量1着
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
トラスコ品番
股下(cm)
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31275897A102-3L3L819-288882170~185100~135
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31275906A102-LL819-288674160~17580~115
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31275915A102-LLLL819-288778165~18085~125
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31275924A102-MM819-288570155~17075~105
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60954626A102-3L3L819-288882170~185100~135
オープン
取扱い終了
60954635A102-LL819-288674160~17580~115
オープン
取扱い終了
60954644A102-LLLL819-288778165~18085~125
オープン
取扱い終了
60954653A102-MM819-288570155~17075~105
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする