放射線防護衣セット

放射線防護衣セット - アイテックス放射線防護衣セット - アイテックス放射線防護衣セット - アイテックス放射線防護衣セット - アイテックス

マストガードA-102とX線防護衣のセットです。
マストガードの下に着用するX線防護衣は無鉛の遮へい材を使用し、0.25mm厚の含鉛遮へい材を使用した防護衣と同等のX線遮断性能を有しています。
マストガードA-102は使い捨てとなっておりますがマストガードを買い足して頂くことにより、複数回使用する事ができます。

用途除染作業時仕様マストガードA-102、X線防護衣適合JIS T 8115適合品セット内容マストガードA-102、X線防護衣(3Lサイズのセットでは、X線防護衣がLLサイズになります。)種別つなぎ材質マストガードA-102:ポリプロピレン、透湿性PEフィルム、X線防護衣:塩化ビニル・多元素複合シートタイプ使い捨てタイプ規格JIS規格内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60954714XRG-A-102-3L3L
オープン
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
60954723XRG-A-102-LL
オープン
98,980
108,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60954732XRG-A-102-LLLL
オープン
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
60954748XRG-A-102-MM
オープン
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする