エイブル山内
マックスガード保護服
高い通気性、かつ、優れた粉じん捕集効率があります。
撥水・撥油・帯電防止を施してあります。
安心の国産素材を使用しています。
用途
汚れやホコリの激しい現場、工場の清掃、メンテナンスなど
サイズ
LL
仕様
フード・袖・裾・ウエストゴム入り、ジッパーカバー付
トラスコ品番
819-2958
種別
つなぎ
材質
SMMS生地
質量(g)
190
タイプ
使い捨てタイプ
機能
通気性、粉じん対策
適応身長(cm)
165~180
適応胸囲(cm)
85~125
内容量
1着
注意
※取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60954757
2400-2L
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください