SapiSelco
ケーブルタイ固定具 プラグ
ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途
ケーブルタイの固定
仕様
プラグと固定具セットにて使用
トラスコ品番
819-0227
寸法(mm)
8、深さ:40
色
白
質量(g)
142
穴径(Φmm)
10.3
内容量
1セット(100個)
注意
※スクリューとヘッドは必ずセットでご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60955073
ALF.2.401
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください