曜日別特売

パッチコード用防水シェル

パッチコード用防水シェル - コーニングパッチコード用防水シェル - コーニング

3M(TM)RJ45モジュラージャックツールレスタイプに簡単に取り付けることができ、IP67の防じん/防水性能を確保できます。
組み立てに特殊な工具は必要ありません。
RJ45モジュラージャックは別売です。

用途LANコネクター部の防水種類パッチコード用シェル適合(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~トラスコ品番787-5088材質プラスチック/弾性材質量(g)40内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60955378I67M
オープン4,998
3,998
アウトレット
4,398(税込)
当日出荷
残り10点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする