コーニング
防水ケース I67K
3M(TM)RJ45モジュラージャックツールレスタイプに簡単に取り付けることができ、IP67の防じん/防水性能を確保できます。
用途
LANコネクター部の防水
種類
防水ケース
適合
(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~
トラスコ品番
787-5070
材質
プラスチック/弾性材
質量(g)
65
内容量
1個
注意
※組み立てに特殊な工具は必要ありません。
※RJ45モジュラージャックは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60955414
I67K
オープン
¥
4,998
¥
3,598
アウトレット
¥
3,958
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください