曜日別特売

ステンレスバッテリークリップ

ステンレスバッテリークリップ - T.SIN(テイシン電機)ステンレスバッテリークリップ - T.SIN(テイシン電機)
(14件のレビュー)

バッテリークリップの赤黒セットです。
ステンレスなのでさびないです。

用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに定格電流(A)30トラスコ品番788-5351セット内容赤・黒各1材質本体:ステンレス、カバー:PVC、メッキ:脱脂全長(mm)85質量(g)50最大開口(mm)15絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)絶縁耐圧AC2000V 1分以上推奨適合工具ホーザンP-706RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60955597C-531S-4-R/B
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-17
用途: 電動リール延長コード
合同会社SHIRATAMA

まだ使用していませんがばねの強さもちょうどよいので挟み込んで取れるようなことはなさそうです。海で使用するのでさびが出るかどうか心配です。

1が参考にしています
対象商品 : 60955597
2024-01-20
用途: 海の電気まわりに使用します
リトルボート販売

マリンで使用するので耐海水用のステンレス製が断然いい

1が参考にしています
対象商品 : 60955597
2023-04-11
用途: 電動リールのケーブルに使用しました
サービス業

電動リールメーカーのシマノで使用しているものと互換性があります。クリップの材質がステンレスということもあり海での使用には十分です。しかし、最近価格が値上がりしたためコスト的に合わないので今後の使用は見合わせています。

1が参考にしています
対象商品 : 60955597
2021-06-03
用途: 海で使用
農・林・水産業

ステンレスなので錆に強いと思い購入 魚探の電源取りに使用

2が参考にしています
対象商品 : 60955597
2020-08-25
用途: 釣りの電動リール&電動工具

釣りの電動リールに使用。充電用電池の壊れたインパクトドリルなどに使用し。車のバッテリーからの電源供給に使用。コード途中にモノタロウの「ヒューズ 平型用 ブレーカー機能付 」を付けて使用してます。ステンレスなどで錆びなくて満足してます。何回も購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 60955597
2020-07-07
用途: ホンデックス社の魚群探知機の電源クリップに使用
卸売・小売業

ホームセンターにもバッテリークリップは売っていますが、ほとんどがメッキ製品が多く、海での数回の使用で錆びてしまいます。本品は良質ステンレスで錆が軽減されており数回では錆びません。またコードの接続端子も丁寧に出来ており問題を感じません。

1が参考にしています
対象商品 : 60955597
2020-11-29
用途: バッテリー交換時のバックアップ用に

バッテリー交換時、バックアップ用に別のバッテリーを接続するケーブルに使いました。ターミナルが大きいものは挟みにくいです。

1が参考にしています
対象商品 : 60955597
2019-12-16
用途: 12Vウインチ作業
古謝産業サービス業

ネジ式になったので、コード接続時の安定性が得られたと思います。クリップカバーも全面保護されるので、短絡の心配が減って安心して使用できます。おおきさも、コンパクトで申し分ないです。改良点としては、ワニ口の開きがもう少し大きければさらに使い勝手が良い商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする