高性能ジェットクーラ900L

高性能ジェットクーラ900L 日本精器

圧縮空気を供給するだけで、入気温度より最大-60℃の冷たいジェット空気を噴出させます。
冷媒や電気を使用しません。コンパクトです。
圧縮空気を高速に回転させ、冷風と熱風に分け、この冷風を利用することによりスポット冷却を手軽に行うことができます。

用途はんだの急速冷却に、制御ボックスの冷却に、プラスチック加工時の冷却に、ミシン針の冷却に、電線切断時の硬度強化に、監視カメラの曇り止めに、スポット溶接後の冷却に 仕様圧縮空気供給口:Rc1/2 トラスコ品番497-5014 全長(mm)396 質量(kg)2 使用圧力(MPa)0.3~0.7 温度(℃)(最大降下)-60 空気消費量(L/min)900 吐出口Rc1/2 適合流体圧縮空気(エア) 内容量1本
注意
※空気消費量は使用圧が0.4MPa時の値です。
※最大温度降下は、供給空気温度と冷風空気温度の差です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60955615 BN-VT900K
145,200
119,800
131,780 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャバラ管エアノズルの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/065_2/
2022-07-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルガンの特長と接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/068/
2022-07-07

「クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする